Eriks

Kupplung SHF 25 DIN11851 Edelstahl 316/304 DN25

  • ERIKS:11210625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SHF DIN 11851
Material
AISI316 Schlauchstutz/AISI 304 Überwurfmutter
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Milchrohrverschraubung Innengewinde
Anschlussarmatur
DIN 11851
Größe Anschlussarmatur
DN25
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi