CHF 48.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.54inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.60 | - |
10+ | CHF 41.80 | 13.99% |
20+ | CHF 35.00 | 27.98% |
30+ | CHF 31.00 | 36.21% |
45+ | CHF 30.40 | 37.45% |
68+ | CHF 29.80 | 38.68% |
102+ | CHF 29.20 | 39.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | MODY |
Typ | SSG |
Code | SSG |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Schlaucharmatur Typ | Klauenkupplung |
Größe Anschlussarmatur | 42 |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |