Kupplung mit Schlauchtülle MODY 19mm

  • ERIKS:14890034
Image 1
Sicherheitskupplung mit einheitlicher Nockenweite über alle Dimensionen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.78inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.50

-

10+

CHF 35.00

13.58%

20+

CHF 29.70

26.67%

30+

CHF 25.60

36.79%

45+

CHF 25.10

38.02%

68+

CHF 24.60

39.26%

102+

CHF 24.10

40.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MODY
Typ
SSG
Code
SSG
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Größe Anschlussarmatur
42
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi