CHF 40.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.78inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.50 | - |
10+ | CHF 35.00 | 13.58% |
20+ | CHF 29.70 | 26.67% |
30+ | CHF 25.60 | 36.79% |
45+ | CHF 25.10 | 38.02% |
68+ | CHF 24.60 | 39.26% |
102+ | CHF 24.10 | 40.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | MODY |
Typ | SSG |
Code | SSG |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Schlaucharmatur Typ | Klauenkupplung |
Größe Anschlussarmatur | 42 |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |