Kupplung mit Innengewinde 5" Knaggenabstand 148mm

  • ERIKS:14882418
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.01inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 154.50

-

10+

CHF 127.50

17.48%

20+

CHF 119.50

22.65%

30+

CHF 112.00

27.51%

45+

CHF 110.00

28.80%

68+

CHF 107.50

30.42%

102+

CHF 105.50

31.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
5
Innendurchmesser
125 mm
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
148 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
148 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar