Kupplung mit Innengewinde 4" Knaggenabstand 133mm

  • ERIKS:14882417
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 103.50

-

10+

CHF 85.20

17.68%

20+

CHF 80.00

22.71%

30+

CHF 75.00

27.54%

45+

CHF 73.50

28.99%

68+

CHF 72.10

30.34%

102+

CHF 70.60

31.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
4
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
133 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
133 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar