Kupplung mit Innengewinde 4" Knaggenabstand 115mm

  • ERIKS:14882416
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.99inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 96.20

-

10+

CHF 79.30

17.57%

20+

CHF 74.70

22.35%

30+

CHF 70.10

27.13%

45+

CHF 68.70

28.59%

68+

CHF 67.30

30.04%

102+

CHF 66.00

31.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
4
Innendurchmesser
100 mm
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
115 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
115 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar