Kupplung mit Innengewinde 4.1/2" Knaggenabstand 133mm

  • ERIKS:14884724
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.07inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 78.70

-

10+

CHF 64.90

17.53%

20+

CHF 61.10

22.36%

30+

CHF 57.20

27.32%

45+

CHF 56.10

28.72%

68+

CHF 55.00

30.11%

102+

CHF 53.90

31.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
4.1/2
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
133 mm
Material Dichtung
NBR
Norm
DIN 14309
Knaggenabstand
133 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar