Kupplung mit Innengewinde 3" Knaggenabstand 89mm

  • ERIKS:14882414
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.75inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.70

-

10+

CHF 31.00

17.77%

20+

CHF 29.20

22.55%

30+

CHF 27.40

27.32%

45+

CHF 26.90

28.65%

68+

CHF 26.30

30.24%

102+

CHF 25.80

31.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
89 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
89 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar