Kupplung mit Innengewinde 3" Knaggenabstand 105mm

  • ERIKS:14882415
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.83inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 97.90

-

10+

CHF 80.80

17.47%

20+

CHF 76.20

22.17%

30+

CHF 71.30

27.17%

45+

CHF 69.90

28.60%

68+

CHF 68.50

30.03%

102+

CHF 67.10

31.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3
Innendurchmesser
90 mm
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
105 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
105 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar