Kupplung mit Innengewinde 2" Knaggenabstand 89mm

  • ERIKS:14884723
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.24inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.50

-

10+

CHF 48.20

17.61%

20+

CHF 45.40

22.39%

30+

CHF 42.60

27.18%

45+

CHF 41.80

28.55%

68+

CHF 40.90

30.09%

102+

CHF 40.10

31.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
2
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
89 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
89 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar