
CHF 29.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.30 | - |
10+ | CHF 24.20 | 17.41% |
20+ | CHF 22.90 | 21.84% |
30+ | CHF 21.50 | 26.62% |
45+ | CHF 21.00 | 28.33% |
68+ | CHF 20.60 | 29.69% |
102+ | CHF 20.20 | 31.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | STORZ |
Ausführung | Innengewinde |
Material | Aluminium |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 2 |
Gewindeanschluss | Innengewinde (BSPP) |
Knaggenabstand | 66 mm |
Material Dichtung | NBR |
Norm | DIN 14307 |
Knaggenabstand | 66 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |