Kupplung mit Innengewinde 2.1/2" Knaggenabstand 89mm

  • ERIKS:14884601
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.97inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.20

-

10+

CHF 28.20

17.54%

20+

CHF 26.60

22.22%

30+

CHF 24.90

27.19%

45+

CHF 24.40

28.65%

68+

CHF 24.00

29.82%

102+

CHF 23.50

31.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
2.1/2
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
89 mm
Material Dichtung
NBR
Norm
DIN 14308
Knaggenabstand
89 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar