Kupplung mit Innengewinde 2.1/2" Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14884721
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.43inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.10

-

10+

CHF 34.00

17.27%

20+

CHF 32.00

22.14%

30+

CHF 29.80

27.49%

45+

CHF 29.30

28.71%

68+

CHF 28.70

30.17%

102+

CHF 28.10

31.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
2.1/2
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
66 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
66 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar