Kupplung mit Innengewinde 1" Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14884597
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.67inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.70

-

10+

CHF 30.30

17.44%

20+

CHF 28.50

22.34%

30+

CHF 26.80

26.98%

45+

CHF 26.30

28.34%

68+

CHF 25.70

29.97%

102+

CHF 25.20

31.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
66 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
66 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar