Kupplung mit Innengewinde 1" Knaggenabstand 31mm

  • ERIKS:14882407
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.54inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.00

-

10+

CHF 15.70

17.37%

20+

CHF 14.90

21.58%

30+

CHF 13.80

27.37%

45+

CHF 13.60

28.42%

68+

CHF 13.30

30.00%

102+

CHF 13.00

31.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
31 mm
Material Dichtung
NBR
Norm
DIN 14306
Knaggenabstand
31 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar