Kupplung mit Innengewinde 1/2" Knaggenabstand 31mm

  • ERIKS:14884719
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.78inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.40

-

10+

CHF 24.30

17.35%

20+

CHF 23.00

21.77%

30+

CHF 21.50

26.87%

45+

CHF 21.00

28.57%

68+

CHF 20.60

29.93%

102+

CHF 20.20

31.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
31 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
31 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar