Kupplung mit Innengewinde 1.1/4" Knaggenabstand 44mm

  • ERIKS:14882408
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.56inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.60

-

10+

CHF 30.20

17.49%

20+

CHF 28.40

22.40%

30+

CHF 26.60

27.32%

45+

CHF 26.00

28.96%

68+

CHF 25.50

30.33%

102+

CHF 25.00

31.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1.1/4
Innendurchmesser
32 mm
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
44 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
44 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar