Kupplung mit Innengewinde 1.1/4" Knaggenabstand 31mm

  • ERIKS:14884709
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.11inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.10

-

10+

CHF 30.60

17.52%

20+

CHF 28.90

22.10%

30+

CHF 27.00

27.22%

45+

CHF 26.50

28.57%

68+

CHF 25.90

30.19%

102+

CHF 25.40

31.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1.1/4
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
31 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
31 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar