Kupplung mit Innengewinde 1.1/2" Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14882411
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.30

-

10+

CHF 29.10

17.56%

20+

CHF 27.50

22.10%

30+

CHF 25.60

27.48%

45+

CHF 25.10

28.90%

68+

CHF 24.60

30.31%

102+

CHF 24.10

31.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1.1/2
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
66 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
66 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar