Kupplung mit Innengewinde 1.1/2" Knaggenabstand 51mm

  • ERIKS:14882409
Image 1
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.78inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.50

-

10+

CHF 33.40

17.53%

20+

CHF 31.40

22.47%

30+

CHF 29.40

27.41%

45+

CHF 28.90

28.64%

68+

CHF 28.30

30.12%

102+

CHF 27.70

31.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1.1/2
Innendurchmesser
38 mm
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
51 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
51 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar