Kupplung mit drehbarem Innengewinde 3" Knaggenabstand 89mm

  • ERIKS:14889853
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.48inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.40

-

10+

CHF 72.10

17.51%

20+

CHF 67.80

22.43%

30+

CHF 63.50

27.35%

45+

CHF 62.20

28.83%

68+

CHF 61.00

30.21%

102+

CHF 59.70

31.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
89 mm
Drehbarer Kopf vom Typ Storz
Ja
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
89 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar