Kupplung mit drehbarem Innengewinde 2" Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14889851
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.67inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.90

-

10+

CHF 48.60

17.49%

20+

CHF 45.70

22.41%

30+

CHF 42.80

27.33%

45+

CHF 41.90

28.86%

68+

CHF 41.00

30.39%

102+

CHF 40.20

31.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Innengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
2
Gewindeanschluss
Innengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
66 mm
Drehbarer Kopf vom Typ Storz
Ja
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
66 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar