
CHF 51.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.35inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.20 | - |
10+ | CHF 44.50 | 13.09% |
20+ | CHF 37.70 | 26.37% |
30+ | CHF 32.40 | 36.72% |
45+ | CHF 31.80 | 37.89% |
68+ | CHF 31.10 | 39.26% |
102+ | CHF 30.40 | 40.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | MODY |
Typ | SSG |
Code | SSGA |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Schlaucharmatur Typ | Klauenkupplung |
Größe Anschlussarmatur | 42 |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |