Eriks

Kupplung mit Aussengewinde 4" Knaggenabstand 133mm

  • ERIKS:14882425
Image 1
Mit Aussengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.26inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 120.50

-

10+

CHF 99.20

17.68%

20+

CHF 93.40

22.49%

30+

CHF 87.70

27.22%

45+

CHF 86.00

28.63%

68+

CHF 84.20

30.12%

102+

CHF 82.60

31.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Außengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
4
Gewindeanschluss
Außengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
133 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
133 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar