Kupplung mit Aussengewinde 2.1/2" Knaggenabstand 89mm

  • ERIKS:14884683
Image 1
Mit Aussengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.05inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 68.50

-

10+

CHF 56.50

17.52%

20+

CHF 53.20

22.34%

30+

CHF 49.90

27.15%

45+

CHF 48.90

28.61%

68+

CHF 47.90

30.07%

102+

CHF 47.00

31.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Außengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
2.1/2
Gewindeanschluss
Außengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
89 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
89 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar