Kupplung mit Aussengewinde 2.1/2" Knaggenabstand 81mm

  • ERIKS:14882423
Image 1
Mit Aussengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.78inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.00

-

10+

CHF 48.60

17.63%

20+

CHF 45.70

22.54%

30+

CHF 42.80

27.46%

45+

CHF 42.00

28.81%

68+

CHF 41.10

30.34%

102+

CHF 40.30

31.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Außengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
2.1/2
Innendurchmesser
65 mm
Gewindeanschluss
Außengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
81 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
81 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar