Kupplung mit Aussengewinde 1" Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14884598
Image 1
Mit Aussengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.86inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.50

-

10+

CHF 34.40

17.11%

20+

CHF 32.30

22.17%

30+

CHF 30.30

26.99%

45+

CHF 29.70

28.43%

68+

CHF 29.20

29.64%

102+

CHF 28.60

31.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Außengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1
Gewindeanschluss
Außengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
66 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
66 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar