Kupplung mit Aussengewinde 1" Knaggenabstand 31mm

  • ERIKS:14882419
Image 1
Mit Aussengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.24inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.20

-

10+

CHF 20.90

17.06%

20+

CHF 19.50

22.62%

30+

CHF 18.50

26.59%

45+

CHF 18.10

28.17%

68+

CHF 17.70

29.76%

102+

CHF 17.30

31.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Außengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1
Gewindeanschluss
Außengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
31 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
31 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar