Kupplung mit Aussengewinde 1.1/4" Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14884729
Image 1
Mit Aussengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.19inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.50

-

10+

CHF 37.50

17.58%

20+

CHF 35.40

22.20%

30+

CHF 33.10

27.25%

45+

CHF 32.40

28.79%

68+

CHF 31.80

30.11%

102+

CHF 31.10

31.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Außengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1.1/4
Gewindeanschluss
Außengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
66 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
66 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar