Kupplung mit Aussengewinde 1.1/4" Knaggenabstand 44mm

  • ERIKS:14882420
Image 1
Mit Aussengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.59inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.40

-

10+

CHF 32.40

17.77%

20+

CHF 30.50

22.59%

30+

CHF 28.60

27.41%

45+

CHF 28.00

28.93%

68+

CHF 27.50

30.20%

102+

CHF 27.00

31.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Außengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1.1/4
Innendurchmesser
32 mm
Gewindeanschluss
Außengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
44 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
44 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar