Kupplung mit Aussengewinde 1.1/2" Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14884708
Image 1
Mit Aussengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.80

-

10+

CHF 37.90

17.25%

20+

CHF 35.60

22.27%

30+

CHF 33.30

27.29%

45+

CHF 32.70

28.60%

68+

CHF 32.10

29.91%

102+

CHF 31.40

31.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Außengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1.1/2
Gewindeanschluss
Außengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
66 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
66 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar