Kupplung mit Aussengewinde 1.1/2" Knaggenabstand 51mm

  • ERIKS:14882421
Image 1
Mit Aussengewinde und festem Knaggenteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.43inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.80

-

10+

CHF 36.90

17.63%

20+

CHF 34.80

22.32%

30+

CHF 32.80

26.79%

45+

CHF 32.10

28.35%

68+

CHF 31.50

29.69%

102+

CHF 30.80

31.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Ausführung
Außengewinde
Material
Aluminium
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1.1/2
Innendurchmesser
38 mm
Gewindeanschluss
Außengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
51 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
51 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar