Kunststoffrohr 2.5x1.5mm WVN715-RO2.5×0.5 weichmacherfrei

  • ERIKS:14885243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kunststoffrohre naturfarben, schwarz bedruckt. Rohre in grün, rot, schwarz oder braun sind auf Anfrage erhältlich. Die Bezeichnung WVN715 bedeutet weichermacherfrei, WVN716 bedeutet flexibel (weichmacherhaltig). Rohre mit anderen Abmessungen oder auch mit Fett NLGI-KL2 oder gefüllt mit Fliessfett auf Anfrage.

Produkteigenschaften
  • Sehr gute Beständigkeit und Unempfindlichkeit gegen Öl, Fett, Schmiermittel, alle Kraftstoffe, chlorfreie Reinigungs- und Lösungsmittel.
  • Bei raumtemperatur gute Beständigkeit gegen verdünnte Mineralsäuren, organische Säuren, Basen und Salzlösungen (in Grenzfällen vorherige Rückfrage empfohlen).
  • Ungeeignet für konzentrierte Mineralsäuren, Essigsäure, Phenole, Kresole, Chlorkohlenwasserstoffe, Chlor, Azeton und Ketone.
  • Toleranz: Innendurchmesser +0.15 mm, -0.05 mm
Montagehinweis
Für Schraubanschlussverbindungen sind nur Rohrverschraubungen mit Einsteckhülse zu verwenden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150