Kühlerschlauch EPDM Ø51x59mm/1m

  • ERIKS:14882210
Image 1
Kühlerschlauch ohne Einlagen, innen und aussen gewellt.

Bestellhinweis
Nur in Fixlängen lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.53inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 89.30

-

10+

CHF 71.70

19.71%

20+

CHF 64.90

27.32%

40+

CHF 60.90

31.80%

80+

CHF 59.10

33.82%

160+

CHF 57.30

35.83%

320+

CHF 55.60

37.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
59 mm
Min. Biegeradius
75 mm
Rollenlänge
1 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C