Kühlerschlauch EPDM Ø45x53mm/1m

  • ERIKS:14882209
Image 1
Kühlerschlauch ohne Einlagen, innen und aussen gewellt.

Bestellhinweis
Nur in Fixlängen lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.02inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.10

-

10+

CHF 59.50

18.60%

20+

CHF 52.90

27.63%

40+

CHF 50.10

31.46%

80+

CHF 48.60

33.52%

160+

CHF 47.20

35.43%

320+

CHF 45.70

37.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
45 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
53 mm
Min. Biegeradius
75 mm
Rollenlänge
1 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C