Kühlerschlauch EPDM Ø32x40mm/1m

  • ERIKS:14882208
Image 1
Kühlerschlauch ohne Einlagen, innen und aussen gewellt.

Bestellhinweis
Nur in Fixlängen lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.75inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.80

-

10+

CHF 39.30

19.47%

20+

CHF 35.20

27.87%

40+

CHF 33.90

30.53%

80+

CHF 32.80

32.79%

160+

CHF 31.90

34.63%

320+

CHF 30.90

36.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
40 mm
Min. Biegeradius
30 mm
Rollenlänge
1 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C