Kühlerschlauch EPDM Ø25x33mm/1m

  • ERIKS:14882207
Image 1
Kühlerschlauch ohne Einlagen, innen und aussen gewellt.

Bestellhinweis
Nur in Fixlängen lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.67inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.50

-

10+

CHF 40.70

20.97%

20+

CHF 36.60

28.93%

40+

CHF 35.20

31.65%

80+

CHF 34.20

33.59%

160+

CHF 33.10

35.73%

320+

CHF 32.10

37.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
33 mm
Min. Biegeradius
20 mm
Rollenlänge
1 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C