



CHF 108.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 3155 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 1-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4401 |
Nennweite | DN15 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 35 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F03 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | 1.4401 |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | NBR |
Material Bedienelement | Edelstahl |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 bar |