Eriks

Kugelhahn Typ: 1943R Bronze/PTFE/Grafit/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:12725792
  • Hersteller:12725792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 791.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 855.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
1943R
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K EN1982
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
150 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4401
Material Sitz
PTFE/Grafit
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Material Bedienelement
Edelstahl
DN
DN50
d
50 mm
L
150 mm
H
135 mm
M
230 mm
Gewicht
11.5 kg
Alternativen

CHF 854.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 923.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026