Eriks

Kugelhahn Typ: 1943R Bronze/PTFE/Grafit/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN20

  • ERIKS:12725787
  • Hersteller:12725787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 341.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
1943R
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K EN1982
Nennweite
DN20
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
120 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F04
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
1.4401
Material Sitz
PTFE/Grafit
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Material Bedienelement
Edelstahl
DN
DN20
d
20 mm
L
120 mm
H
84 mm
M
160 mm
Gewicht
3.4 kg
Alternativen

CHF 343.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 370.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026