



CHF 9'590.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'366.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 1943B |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K EN1982 |
Nennweite | DN200 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 15 |
Einbaulänge | 400 mm |
Handbedienung | T-Griff |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F12 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | C95800 ASTM B148 |
Material Sitz | PTFE/Grafit |
Material Spindel | C63000 ASTM B283 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Material Bedienelement | Edelstahl |
DN | DN200 |
d | 190 mm |
L | 400 mm |
H | 320 mm |
M | 1000 mm |
Gewicht | 131 kg |