Eriks

Kugelhahn Typ: 1943B Bronze/PTFE/Grafit/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:13389234
  • Hersteller:562477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 854.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 923.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
1943B
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K EN1982
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
150 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
C63000 ASTM B283
Material Sitz
PTFE/Grafit
Material Spindel
C63000 ASTM B283
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Material Bedienelement
Edelstahl
DN
DN50
d
50 mm
L
150 mm
H
135 mm
M
230 mm
Gewicht
11.5 kg