Kugelhahn Typ: 1942M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:12035796
  • Hersteller:472893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 301.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 325.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
1942M
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN100
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
190 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
CW614N verchromt
Material Sitz
PTFE/Grafit
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Spindeldichtung tertiär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Stahl
DN
DN100
d
95 mm
L
190 mm
H
180 mm
M
360 mm
Gewicht
18.5 kg