CHF 155.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 1937R |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (außenwandig) |
Nennweite | DN25 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 14 |
Einbaulänge | 125 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F04 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | 1.4308 |
Material Sitz | PTFE/Grafit |
Material Spindel | 1.4301 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | NBR |
Material Spindeldichtung tertiär | NBR |
Material Gehäusedichtung | NBR |
Material Bedienelement | Stahl |
DVGW (Gas) | Ja |
DN | DN25 |
d | 25 mm |
L | 125 mm |
H | 96 mm |
M | 170 mm |
Gewicht | 4.2 kg |