Eriks

Kugelhahn Typ: 1937M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:11812692
  • Hersteller:472949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
1937M
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
170 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
CW614N verchromt
Material Sitz
PTFE/Grafit
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Spindeldichtung tertiär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Stahl
DVGW (Gas)
Ja
DN
DN65
d
63 mm
L
170 mm
H
143 mm
M
230 mm
Gewicht
10.5 kg
Alternativen

CHF 313.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 338.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026