Eriks

Kugelhahn Typ: 1937M Sphäroguss/PTFE/Grafit/NBR Voller Durchgang DVGW (Gas) Handhebel PN16 Flansch DN15

  • ERIKS:13389712
  • Hersteller:687441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
1937M
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN15
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
115 mm
Handbedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F04
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
CW614N verchromt
Material Sitz
PTFE/Grafit
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
NBR
Material Spindeldichtung tertiär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Stahl
DVGW (Gas)
Ja
DN
DN15
d
15 mm
L
115 mm
H
84 mm
M
160 mm
Gewicht
2.6 kg
Alternativen

CHF 122.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026