Kugelhahn Serie: 9310 Typ: 9310-06 Edelstahl Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:14897666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 74.00

-

5+

CHF 57.50

22.30%

10+

CHF 51.80

30.00%

30+

CHF 47.10

36.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
9310
Typ
9310-06
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Betriebsdruck
63 bar
L
78 mm