Kugelhahn Serie: 9310 Typ: 9310-05 Edelstahl Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14897665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.94inkl. MwSt

188 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.70

-

5+

CHF 50.30

22.26%

10+

CHF 45.30

29.98%

30+

CHF 41.20

36.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
9310
Typ
9310-05
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Betriebsdruck
63 bar
L
65 mm