Kugelhahn Serie: 9310 Typ: 9310-04 Edelstahl Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:14897663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.43inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.70

-

5+

CHF 26.20

22.26%

10+

CHF 23.60

29.97%

30+

CHF 21.50

36.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
9310
Typ
9310-04
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Betriebsdruck
63 bar
L
58 mm